TRUSCO Half Saddle

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
MaterialIron
Compatible Pipe Diameter (mm)25.5
Width (mm)20
Length (mm)53
Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ease of insertion and torque transmission force similar as the conventional products have been realized by the half ball processing.You can turn the screws from the maximum inclination angle of 32degrees.In order to ensure high precision heat tr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan