TRUSCO Grease Gun (Pistol Gemuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AccessoriesStraight Nozzle
Overall Length (mm)365
Weight (kg)1.4
Connection ThreadRc1/8
Nozzle Length (mm)250
Amount of Grease420mL
Maximum Pressure (MPa)54
Oil Tank Diameter (mm)60.5
Volume per One Discharge (ml)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High discharge amount and bulk filling type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan