TRUSCO GP Top Mini Flap Disc (Amplas Susun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Outside Diameter (mm)58
Segment Length (mm)15
Hole Diameter (mm)9.6
Number of Segments48
Maximum Usage Lap Speed60.7m/s(3642m/min)
Purpose of UseOptimum for removal of spot welding spatter of automobiles, home electric appliance product etc., especially for polishing of molding die. For general metal.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For cleaning of all places, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan