TRUSCO Folding Platform Truck (Troli Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialLoading platform:Recycled polypropylene (PP), 100% recycled material, Handle:Steel, Handle surface treatment:Powder coated, Caster brackets:Steel, Wheel:Elastomer resin
Uniform Load (kg)200
Length (mm)780
Width (mm)490
Height (mm)162
Handle Height (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Folding type, useful for storage and transport

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan