TRUSCO Dripproof Digital Thermometer

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Weight (g)114
PowerButton-type alkaline batteries (LR44) x1 pieces (optional)
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)85x32x118
Temperature Display(Min) 0.1 degC
Probe Length (mm)4.5x103
Measurement Temperature Range (°C)-50-250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Man-hour count in the logistics line. Time management of the manufacturing process. Time measurement in sports such as schools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait