TRUSCO Coolant Liner (Spray Bar Nozzle)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
MaterialPolyacetal
Length (mm)30
Size1/4 inch
Dimensions d (mm)5.7
Dimension D (mm)15
Dimension W (mm)22
Dimensions h1 (mm)12
Dimensions w (mm)22
Dimension H (mm)phi 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan