TRUSCO Caulking Spatula

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Material(SUS420J2), grip stainless steel cutlery: blade polypropylene (PP)
Overall Length (mm)226
Weight (g)51
TypeStraight
Blade Length (mm)96
Blade Width (mm)9
Blade Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan