TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
MaterialTip: Carbide, Center drill: Cobalt high speed steel
Blade Diameter (B) (mm)120
Drilling Depth (BD) (mm)12.4
Blade Thickness (mm)3.0
Shank diameter S (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Superior cutting ability is achieved by the design of the ideal drill bit type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait