TRUSCO Carbide Burr Tapered

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Weight (g)10
Shaft Length (mm)63.5
Blade Length (mm)12.7
Blade Diameter (mm)3
Angle (degree)8
Shaft Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan