TRUSCO Carbide Burr Bullet Type (Mata Bor Tuner)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)45
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Superior cutting ability is achieved by the design of the ideal drill bit type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan