TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialWeather-resistant nylon 66
Width (mm)12.7
TypeWeather resistance type
Operating Temperature Limits-40 to 80deg C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a versatile type suitable mainly for outdoor binding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait