TRUSCO Cable Ties Releasable (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Width (mm)3.6
Thickness (mm)1.1
Finishing MaterialNylon 66, UL standard flammability grade (94V-2) pass
Weight (g)50.9
Maximum Bundle Diameter (phi mm)25
Compatible Temperature Range (°C)-45 - 85
Tensile Strength (N)176.4
Minimum bundling Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait