TRUSCO Magic Cable Roll Tie 1.5mm

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Weight (g)80
Tape Width (mm)20
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)1.5
RoHS DirectiveCorrespondence
Operating Temperature Range (°C)5 to 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A versatile type suitable for indoor bundling of wires.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan