TRUSCO Buff Wheel Cotton (Mata Poles Kain)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Outside Diameter (mm)75
Thickness (mm)8
Hole Diameter (mm)9.53
Maximum Working Speed (rpm)11000
Purpose of UseIron base polishing, plating base, burring. Working Tool: Straight-type grinder, double ended grinder, buff grinder.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Application of adhesives, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan