TRUSCO Aluminum LED Light

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialBody:Aluminium
Set ContentsStrap, Nylon bag
Total Luminous Flux (Lm)26
Outside Diameter (mm)28
Total Length (mm)155
Power SupplyAA battery (2 units) sold separately
Alkaline batteries maximum lighting time when in useApproximately 15 hours

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan