TRUSCO Lid Foldable Container Alpha (Tutup Kontainer)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorTransparent
AccessoriesJoint x 2
Compatible ContainerTR-S20(TM)
SpecificationTexturing: 2 place joint 2 pinches
MaterialPolypropylene
Finishing Material100% Polypropylene
Weight (kg)0.206
Weight (g)206
Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm)366x262x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bacterial filtration efficiency higher than 95%.UsageFor light work and disposable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait