TRUSCO A Stand Magnifying Glass With A Clip

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Width (mm)Works 120-200
Weight (g)530
Magnification2.5 times
Lens Diameter (phi mm)65
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)270x55x200
Material (Lens)Glass
Base Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)57x55x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan