TOYOGIKEN Fasteners Standard Mounting Type

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
CompatibleIntermediate plate / PTU, PT-SS, PT-20 - 150 for
MaterialSPCC
Length (mm)45
Width (mm)8.5
Height (mm)16
Weight (g)18
TypeStandard installation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Can be mounted on DIN standard rail.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan