TOKINARC Torch Parts Orifice (Diffuser Gas)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Color(Box)Orange
Overall Length (mm)20
SizeS
TypeD (Daihen)
Compatible Current (A)350
Mass (g/piece)6.5
Outer Diameter d (mm)16.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan