Tokin Welding Torch Parts (Nosel Las)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp639.900
Spesifikasi
CompatibleTorch D
Overall Length (mm)70
Current (A)350
Mounting Outer Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safe, accurate and sharp standard type compatible with a variety of needs.UsageFor cutting normal steel, angles, round bars, pipes, and channels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait