Teramoto Rubber Plunger

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialHandle:Polyethylene (PE), Head:Synthetic rubber
Width (mm)165
Length (mm)655

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Feature
Can be normally used as a bench, and can be used as a stretcher by removing the seat surface during emergencies such people falling sick suddenly or when people are wounded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait