TECLOCK Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)113
Scale Interval (mm)0.01
Dimensions a (mm)48
Dimension F (mm)20
Dimension D (mm)18
Dimensions e (mm)15.5
Dimensions b (mm)65
Measuring Range (mm) 10
Purpose of UseUse for sizing machines, incorporating to dedicated machines, or in a small space.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multipurpose power meter can measure the compression (Push) and tension (Pull) force of the measured object.UsageCompression and tension test for small parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan