TANIZAWA Helmet (for Narrow Space) (Helm Safety)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
SpecificationOne-touch chin band, impact absorbing liner, SY interior (tape for ABS, 4 point lock )
Material(Hat body) ABS resin
Length (mm)250
Width (mm)207
Height (mm)156
Weight (g)405
Outer Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)250x207x156
Color (Hat Body)White

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Semua produk helm dikirimkan dalam kondisi belum terpasang (jika sudah termasuk inner maupun tali dagu).
Warning
All helmet products are shipped unassembled (if they include the inner lining and chin strap).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan