TANIZAWA Safety Helmet American Type (Helm Proyek)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Length (mm)278
Width (mm)218
Height (mm)151
Weight (g)365
Purpose of UseFor Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Semua helm dengan tali dagu atau inner dikirimkan dalam kondisi belum terpasang.
Warning
All helmets with chin straps or inner linings are shipped in an uninstalled condition.
Feature
Feel the flow of air through the air vents on frontal top and bottom when you walk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan