Takahashi Housei Dust Collector Duct (Saluran Pengumpul Debu)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
MaterialBase fabric:polyester tarpaulin, Surface machining:PVC sheet is laminated
Duct Diameter (mm)155
Length (m)2.5
Main Body Material Thickness (mm)0.35
Compatible Ventilator Maximum Aperture Diameter (mm)150
Hardened Steel Wire (mm)3.0
Heat Resistant Temperature-10degrees to 60degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan