TAIYO Hand Valve

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Connection Port DiameterRc1/4
Width (mm)58
Depth (mm)60
Height (mm)185
Number of Ports4
Effective Cross Section Area (mm²)7.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Most popular replacement filter paper filter element for general hydraulic oil.UsageFor general hydraulic oil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan