SUGATSUNE Hung Rail

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Length (mm)1219
Height (mm)51
Thickness (mm)13
Load Capacity (N/kgf)7990/815
Mounting Hole Number7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Key cannot be pulled out when unlocked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan