STS Machine Control

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Compatible ModelsSTS-H600,STS-V600,SLH-600
Thickness (mm)80
Weight (kg)3.6
Length (mm)362
Width (mm)128
Light-receiving Pricision+/-3mm
Detection Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a belt type level which is easy to used and has durability.UsageSupplementary tool to vertically maintain staff and pole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait