Shirai Signal Sling

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialPolyster
Belt Width (mm)25
Breaking Load (kN)50 or more
Impeller Eye Length (mm)250
Length (m)1.5
Sewing Part Length (mm)200
Sling Width (mm)25
Standard Working Load (t)Less than 0.8
TypeIII E form (both-ends eye type)
Working Load Limit (t)Choke hang: 0.64 or less Hanging baskets (2-point suspension): 1.6 below: hanging basket (4 point suspention): 3.2 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Corner pad, cushioning material, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan