SI Air Angle Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Bolt Diameter (mm)14 to 16
Socket Insertion Depth (mm)12.7
Hose FittingRc1/4
Air Consumption (m³/minute)0.38
Maximum Tightening Torque (N m)300
No-load Speed (minute)7500
Purpose of UseTo fasten the corner part.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With adoption of high-tech resin body, it is a lightweight model.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait