SEKISUI Container Box D Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Capacity (L)1.2
ColorGrey
Dimensions (mm)156x119x80
Inner Dimensions (mm)142x105x74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Excellent in durability and shock resistance.Anti static process is executed by which the dust would not get sucked-in easily.The surface has embossing finish which does not slip easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait