SEKISUI Tape No.252 (Solasi / Selotip)

Rating:
100% of 100
(4)
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)24
Tape Length (m)35
Extensibility (%)25
Tape Thickness (mm)0.049
Tensile Strength (kg/10mm)3.67
Base Material Thickness (mm)0.035
Adhesion (g/10mm)300
Tuck (ball No.)17
Deploying Force (g/10 mm)133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk