SATO (Label) Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
SpecificationDistance : measurement range (D vs S) = 50:1
MaterialBody: ABS resin
Weight (g)280
PowerStacked 9V battery (6F22) x1 This (included)
Temperature Display(Min) 0.1 degC
Emissivity0.01-1.00
Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)51x166x200
Measurement Temperature Range (°C)-30-1550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Measurement of the concentration, sugar degree

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan