SANYO Oil Proof Fuel Tubing (Selang Oli / Selang Bahan Bakar)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
ColorPink clear
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Length (m)40
Inside Diameter (mm)3
Outside Diameter (mm)6
Working Pressure (MPa)0.4
Working Temperature Range-10 to 60degrees
Applicable fluidsFuel (Such as gasoline and diesel fuel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan