TRUSCO Brush Replaceable Cleaning (Sikat Lantai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialHead:Natural Wood Bristle:Recycled PET 100%
Width (mm)240
Depth (mm)63
Height (mm)93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan