monotaro Insulating Tape Polyethylene High Pressure Adhesive (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
MaterialButyl rubber
ColorBlack
Tape Width (mm)20
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.5
Elongation (%)400 or more
Base MaterialPolyethylene
Adhesive Force (N/20mm)25
Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm)30 or more
Main applicationFor electrical insulation
Release LinerNone
Tensile Strength (N/cm²)216~490

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
It is a measured value but not a guaranteed value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait