monotaro 2-Pole Mini Relay

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp74.900
Spesifikasi
Number of Poles2
Terminal ShapePlugin
CR CircuitNothing
Input Voltage Range (V)85% to + 110% of rated voltage
Ambient Operating Temperature (°C)-30 to +55 (with no icing or condensation)
Contact Configuration2c (single)
Contact MaterialAg alloy
Indicator LightYes
Insulation Resistance (MΩ)100
Number of pins (pins)8
Rated Carrying Current (A) 5
TypeMiniature relay

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait