monotaro Pe Warning Tape

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
Width (mm)70
Thickness (mm)0.05
Character ContentsNO TRESPASSING! KEEP OUT!
TypeClockwise
Length (m)50
Tape ColorYellow
Text ColorBlack
Package Weight (g)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indication of construction sites, work sites, and dangerous places.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Tape is not adhesive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan