monotaro Micro Test Tubes (PP)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp63.000
Spesifikasi
Overall Length (mm)39.3
Capacity (ml)1.5
ScaleYes (approximate)
Height (mm)(Cap part) Approx. 6
Centrifugal Strength12000G
SterilizingSterilized
Top Outer Diameter (Φmm)About 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cap is slightly stiff and flat type.
-Because it is a wide flange, it is easy to open.
-0. mL, 0. mL, 1. mL scale is attached (approximate) _ x 1000 D _. Writing is possible on the top of the cap and the side of the main body.
Warning
Scale is a guide.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan