monotaro Set Pengki dan Sapu Roque (Sapu Pengki Set)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Material(handle / Chili) PP, (hair tip) PET
Overall Length (mm)205
Trim Length (mm)75
Dimensions (mm)(Chile) 225 x 174
Package Weight (g)93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.
Kegunaan
Sapu dan pengki Mini Set ini dapat digunakan untuk membersihkan meja makan, meja, sofa, peralatan di dalam kendaraan. Berukuran kecil, sedikit ruang, tempat yang nyaman. Bulu terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan