monotaro Map Jepit Panjang (Map File)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Colorblack
Dimensions (mm)310x235
Filing Thickness (mm)10
Material(Cover) PP, (metal fittings) steel
SizeA4 Vertical
Storage Number of Sheets100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a fill that is bound without drilling holes. You can insert and remove documents by raising and lowering the lever
-Because it adopts a long type lever, you can filing documents more firmly.
-ocket with a business card insert on the back cover. Organizing documents
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan