monotaro Wiper Lantai (Serokan Lantai)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Size (mm)93x250
Material (Grip)ABS
Material (Handle)Aluminium Alloy
Material (Head)ABS
Material (sponge)EVA resin
Overall Length (mm)around 600-1120
Package Weight (g)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait