monotaro Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Colorgreen
Base MaterialStaple cloth
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)About 0.2
AdhesiveRubber-based
Adhesive Force (N/25mm)10.3
Package Weight (g)316
Tape TypeCan be overlaid and write characters
Tape Width (mm)50
Tensile Strength (N/25mm)72
Tuck (ball No.)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan