monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Material(Main body)Glass, (Grip pump/nozzle) Rubber
Specific Gravity Measuring Range1.100~1.300
Size (mm)(total length) 325, (Grip pump diameter) 50
Nozzle Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To check the battery liquid.

Ulasan Produk