monotaro Coupler Hose Plug (Kopler Selang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp27.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel (chrome plating)
Dimensions d (mm)Φ11
FluidAir
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Mounting Shapehose nipple
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70
Socket or Plugplug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the automatic opening / closing valve built in the socket opens and closes according to the attachment and detachment of the plug, it is not necessary to manipulate the original valve each time when plug is removed. Air tools, various air piping, pneumatic equipment, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan