monotaro Coupler Female Socket (Kopler)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp77.900 - Rp87.900
Spesifikasi
FluidAir
Body MaterialSteel (chrome plating)
Dimensions d (mm)Φ26.2
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Mounting ShapeFemale thread
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70
Socket or Plugsocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait