monotaro Both open clamp (with freely Much)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
SpecificationWith free muff
Materialzinc alloy (chrome plated), heat-resistant vinyl wound
Overall Length (mm)190
Tightening Range (mm)5-80
Compatible Rod Diameter (phi mm)4-18
Package Weight (g)246

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan