monotaro Paint Masking Film Non Slip

Rating:
60% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)18
Sheet Width (mm)1100
Material (Sheet)Polyethylene film
Tape TypeFabric tape (brown)
Finishing Width (mm)295
Number of Foldings4
Sheet Length (m)20
Package Weight (g)716
Thickness (mm)0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk