monotaro Nylon Disc 100x15mm (Mata Poles Nilon)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
CompatibleDisc grinder (electrical and air), electric drill
Grain Size320
Diameter (phi mm)100
Structure of AbrasivesA nylon nonwoven fabric/abrasive cloth
Hole Diameter (phi mm)15
Maximum Rotation Speed (rpm)13000
Package Weight (g)66
Thickness (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removes rust and dirt . Stainless finish.Cleaning before welding.Takes off burning marks from stainless etc. after welding. Takes off the blur of abrasion from aluminum products and fluff from the timber.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait