monotaro Wiring Tap Connector White (Konektor Sambungan Tap)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Material(Main unit) Nylon, (Contact) Made of tin-plated brass
Colorwhite
Covering Outer Diameter (mm)1.0-1.8
Compatible Electric Wire (mm²)0.18-0.36
Package Weight (g)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan